Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (350 HP)

Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (350 HP)

Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries. Número de trabajo: 3013757, Número de dibujo: FZC-4350Y1013. Fuente de alimentación: 460 voltios, Ph: 3, Hz: 60. Motor máximo: 350 HP, FLA: 401.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRPF03B
  • Fabricante: Ram Industries
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
  • # motores: 0
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 350
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 19
  • Ancho (pulgadas): 34
  • Altura (pulgadas): 72
  • Peso libras): 1,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Screw Compressor Package
Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (350 HP)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente