Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (450 HP)

Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (450 HP)

Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries. SO #: 081612, WO#: 190146, Dibujo #: 206577REVA, Parte No: FZ44BL7.5. Tipo: DBSLINE, Voltios: 460, Hz: 60, Ph: 3. Motor máximo: 450 HP, FLA: 512, LRA: 2925.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRPF01B
  • Fabricante: Ram Industries
  • Número de serie: 81612
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
  • # motores: 0
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 450
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 18
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 67
  • Peso libras): 1,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2004
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Screw Compressor Package
Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (450 HP)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente