Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (50 HP, 460 voltios, 60 Hz)

Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (50 HP, 460 voltios, 60 Hz)

Ram Motors & Controls Arrancador del motor del compresor de tornillo. Número de trabajo: SOP9854. Número de dibujo: FKT-450F1031. Fuente de alimentación: Voltios: 460, Ph: 3, Hz: 60, HP: 50, FLA: 69,1. Motor HP máximo: 50 HP.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOR04B
  • Fabricante: Ram Industries
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de arranque del motor del compresor: Hard Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 48
  • Peso libras): 850
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Frick Screw Compressor Package.
Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (50 HP, 460 voltios, 60 Hz)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente