Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (600 HP)

Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (600 HP)

Ram Industries Motor & Controls Arrancador de motor de compresor de tornillo. Número de trabajo: SOP9741, Número de dibujo: FKT-4600Y1037.5. Fuente de alimentación: Voltios: 460, Ph: 3, Hz: 60, FLA: 687,2. Motor más grande: 600 HP.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HAIN101B
  • Fabricante: Ram Industries
  • Número de serie: SOP9741
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
  • # motores: 0
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 600
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 98
  • Peso libras): 2,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Screw Compressor Package
Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (600 HP)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente