Arrancador de motor de compresor Ram Industries - 100 HP

Arrancador de motor de compresor Ram Industries - 100 HP

Ram Industries, Inc. Panel de arranque del motor. Potencia: 100 CV / 230V. Utilizado anteriormente con un compresor de tornillo refrigerante. Dimensiones totales: 30 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de largo x 66 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MCSA01C
  • Fabricante: Ram Industries
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • # motores: 0
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Arrancador de motor de compresor Ram Industries - 100 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente