Arrancador de motor Sprecher Schuh - 250 CV

Arrancador de motor Sprecher Schuh - 250 CV

N.° de gato: CAZTT6-300-EI-XC-FB1/FB1-G5, Tipo: Velocidad múltiple, N.° de serie: 365819, W/D: 109-01, 250 HP, 460 V, 3 PH, 60 Hz, 302 FLA, Caja tipo 1, control de 120 VCA.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.97
  • Fabricante: Sprecher Schuh
  • Número de serie: 365819
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
  • # motores: 0
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 302
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2002
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Arrancador de motor Sprecher Schuh - 250 CV

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente