Arrancador de motor Delta WYE de Square D Company - 200 HP

Arrancador de motor Delta WYE de Square D Company - 200 HP

Centro de control de motores de la empresa Square D. Modelo: 4. VCA máximo: 600. Disyuntor de disparo ajustable Mag-Gard. Arrancador magnético Nema tamaño 4 AC, clase 8536. Tipo: SF01. Potencia trifásica: 100 HP a 460/575V. 600 V máximo. Arrancador magnético Nema tamaño 5 AC, clase 8502. Tipo: SF02. Potencia trifásica: 200 HP a 460/575V. 600 V máximo. Arrancador magnético Nema tamaño 5 AC, clase 8536. Tipo: SF01. Potencia trifásica: 200 HP a 460/575V. 600 V máximo. Comúnmente utilizado para compresores de tornillo, homogeneizadores, bombas grandes y otras cargas trifásicas que requieren arranque con voltaje reducido. La protección del motor consta de tres unidades térmicas de aleación fundida. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 7 pies 6 pulgadas de alto (H11).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI1129
  • Fabricante: Square D Company
  • Modelo: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Maximum VAC: 600. Mag-Gard® adjustable trip circuit breaker., Three-phase rating: 100 HP at 460/575V. 600 V maximum., Three-phase rating: 200 HP at 460/575V. 600 V maximum., Three-phase rating: 200 HP at 460/575V. 600 V maximum.,
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 28
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 90
Detalles adicionales del producto
Arrancador de motor Delta WYE de Square D Company - 200 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente