Arrancador de Motor Eléctrico 460V - 200 HP

Arrancador de Motor Eléctrico 460V - 200 HP

Arrancador de Motor Eléctrico 460V - 200 HP. Utilizado anteriormente con un compresor de refrigeración.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ATZB05B
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
  • Tipo de arranque del motor del compresor: Other Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • # motores: 0
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • Voltaje del motor: 460
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: Previously used with a refrigeration compressor.
Arrancador de Motor Eléctrico 460V - 200 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente