Arrancador de motor eléctrico ACS - 5 HP

Arrancador de motor eléctrico ACS - 5 HP

Voltaje de Servicio: Voltios 480/120, Fase 3/1. Servicio Máximo: AMPS: 20, Hz 60. Capacidad de Interrupción: AMPS: 65k. N.º de pedido de taller: 2931. Información del motor ACS: motor más grande 5 HP a 7,6 FLA FLA total 13,3. Utilizado anteriormente en un pasteurizador
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.75
  • Fabricante: ACS Electric
  • Número de serie: AZ 740693
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
  • # motores: 0
  • Fabricante de motores: ACS
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • Voltaje del motor: 480/120
  • Amperios de motor: 20
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 28
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 28
  • Peso libras): 150
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Arrancador de motor eléctrico ACS - 5 HP

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente