Arrancador de motor eléctrico ELTECH (250HP, arrancador suave)

Arrancador de motor eléctrico ELTECH (250HP, arrancador suave)

Arrancador de motor eléctrico para máquina de hielo Eltech. Proyecto No: 3321. Dibujo No: 3321 A1-C1. Fuente de alimentación: Voltios: 480, Ph: 3, Hz: 60, HP: 50, FLA: 392,7. Motor HP máximo: 250 HP. FLA máxima del motor: 302. Clasificación de cortocircuito: 35 kAIC.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TMN04
  • Fabricante: Eltech Electric
  • Modelo: 200 VSD
  • Número de serie: 3321
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 50
  • Ancho (pulgadas): 45
  • Altura (pulgadas): 25
  • Peso libras): 500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: TMN STOCK No. North Star Ice Maker.
Arrancador de motor eléctrico ELTECH (250HP, arrancador suave)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente