Arrancador de motor Ram Industries (350 HP)

Arrancador de motor Ram Industries (350 HP)

Arrancador de motor de tipo rígido de Ram Industries. Número de trabajo: P6757. Número de plano: FK-4200Y103.75. Fuente de alimentación: 460 voltios, fase: 3, Hz: 60, amperios a plena carga: 240,4. Potencia máxima: 350 HP.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NMD01A
  • Fabricante: Ram Industries
  • Número de serie: FK-4200Y103.75
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de arranque del motor del compresor: Hard Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 72
  • Peso libras): 1,400
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Arrancador de motor Ram Industries (350 HP)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente