Arrancador de motor Ram Industries - HP

Arrancador de motor Ram Industries - HP

Arrancador de estado sólido con derivación digital de Ram Industries: Serie: IH4064, Número de dibujo: 210606, Número de trabajo: JLB0005613, Número de pieza: 914A0116H41, Tipo: 1, Voltios: 460, Hz: 60, PH: 3, HP más grande: 250, FLA: 279. Con soporte: 65 kA. Fecha de fabricación: 20/02/2009. Transformador de control industrial ABB: KVA: 3,0, Hz: 50/60. Temperatura C: 180 C. N.º de catálogo: X43K1.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JBS03a
  • Fabricante: Ram Industries
  • Número de serie: IH4064
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de control de motor: Motor Starters
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
  • # motores: 0
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 45
  • Peso libras): 500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2009
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Arrancador de motor Ram Industries - HP

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente