- Detalles del producto
Arrancador de motor rígido Ram Industries - 250 HP
Arrancador de estado sólido con derivación digital de Ram Industries: Número de serie: FZ4250L5.0, Dibujo: 201224-201420, Fecha de fabricación: 02/05/00, Voltios: 460, Hz: 60, PH: 3, HP máximo 255, FLA: 285. Transformador ACME. Transformador de control industrial: Tipo No: TA-2-81220, 3K VA, PH: 1, Frecuencia: 60 Hz, Ins.Class: 130 Deg.C. Dimensiones generales de envío (pulg.): 30" L x 19" W x 66" H.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: TIMB01
- Fabricante: Ram Industries
- Número de serie: FZ4250L50
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 30
- Ancho (pulgadas): 19
- Altura (pulgadas): 66
- Peso libras): 500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2000
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!



























