Arrancador de motor suave Telemecanique ATS48D88Y (60 HP)

Arrancador de motor suave Telemecanique ATS48D88Y (60 HP)

Arrancador de motor suave Telemecanique. Modelo: ATS48D88Y. Fuente de Alimentación: 460 Voltios, 60 HP Max, 3 PH, 88 Amperios.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDCY04B
  • Fabricante: Telemecanique
  • Modelo: ATS48D88Y
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 11
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 36
  • Peso libras): 65
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Vilter Reciprocating Compressor Package
Arrancador de motor suave Telemecanique ATS48D88Y (60 HP)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente