Arrancador de motor suave Westinghouse EJ270-4NR (50 HP)

Arrancador de motor suave Westinghouse EJ270-4NR (50 HP)

Arrancador suave de motor Westinghouse. Modelo: EJ270-4NR. Número de serie: 2159. Voltaje: 208/230/460. Corriente: Clasificación base de 270 amperios/1350 amperios en 10 segundos. Frecuencia: 50/60 Hz. Fases: Entrada: 3/Salida: 3. Temperatura ambiente: 40 grados centígrados máx.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDCY05B
  • Fabricante: Westinghousre
  • Modelo: EJ270-4NR
  • Número de serie: 2159
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 16
  • Ancho (pulgadas): 27
  • Altura (pulgadas): 43
  • Peso libras): 80
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Vilter Reciprocating Compressor Package
Arrancador de motor suave Westinghouse EJ270-4NR (50 HP)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente