Arrancador de motor Toshiba 460V - 200 HP

Arrancador de motor Toshiba 460V - 200 HP

Arrancador de motor Toshiba International Corporation. REFERENCIA TIC. N° HC-4624/219. 200 CV, 460 V, trifásico, 60 Hz. Tipo: MOFX5YOBF4C05-D. Industrias de diagrama de cableado 73-108393-19. Dimensiones totales: 14 pulgadas de profundidad x 36 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDPK357B
  • Fabricante: Toshiba
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • # motores: 0
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Arrancador de motor Toshiba 460V - 200 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente