Arrancador de motor Westinghouse 460 V - 200 HP

Arrancador de motor Westinghouse 460 V - 200 HP

Arrancador de motor Westinghouse de 460 V - 200 HP. Gato. nº: W204J5AEF F930302. Modificaciones CJ2. Pedido: AZAT30298-3. Tamaño: 5, 460V-60Hz 200 CV. Bobina: 120 V-60 Hz, Tipo de gabinete: 12. Contactor Cutler-Hammer NEMA tamaño 5, clasificación máxima 270 amperios, 600 V, 200 V (75 HP), 230 V (100 HP), 460 V/575 V (200 HP). Dimensiones totales: 36 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de profundidad x 91 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CPEM09
  • Fabricante: Westinghouse
  • Modelo: Size 5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 270
  • Hercios del motor (Hz): 60
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 91
Detalles adicionales del producto
Arrancador de motor Westinghouse 460 V - 200 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente