Arrancador de motor Westinghouse de 460 V - 200 HP

Arrancador de motor Westinghouse de 460 V - 200 HP

Arrancador/controlador de motor Westinghouse. Gato. Nº: R896S5AW1X F940429. Modificaciones: C702T2. Pedido: RC00233-1. 200 CV, SF 1,15, 225 FLA, RTG, 460 V, 60 Hz. DWG VW12331. REF 02988. Utilizado anteriormente con un compresor de tornillo para refrigerante.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPCN074B
  • Fabricante: Westinghouse
  • Número de serie: RC00233-1
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
  • Tipo de arranque del motor del compresor: Other Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • # motores: 0
  • Fabricante de motores: Westinghouse
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: Previously used with a refrigerant screw compressor.
Arrancador de motor Westinghouse de 460 V - 200 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente