Arrancador de motor Westinghouse 460 V - 50 HP

Arrancador de motor Westinghouse 460 V - 50 HP

Gabinete de control de arranque de motor Westinghouse con desconexión con fusible. Arrancador Westinghouse NEMA tamaño 3: 90 amperios máx., 200 V 25 HP, 230 V 30 HP, 460 V 50 HP, trifásico, 60 Hz. Dimensiones totales: 18 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de profundidad x 32 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CPEM15
  • Fabricante: Westinghouse
  • Modelo: Nema Size 3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 50
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 90
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 18
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 32
Detalles adicionales del producto
Arrancador de motor Westinghouse 460 V - 50 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente