Arrancador de motor Westinghouse de 460 V - 100 HP

Arrancador de motor Westinghouse de 460 V - 100 HP

Gabinete de control de arranque de motor Westinghouse con desconexión con fusible. Línea: 480V-60Hz, 100 HP, trifásica. FVNR Arrancador de desconexión combinado con desconexión por fusible tipo 12, gabinete interior hermético al polvo y al goteo. Arrancador Sprecher + Schuh CA6-140: 200V 40 CV, 230V 50 CV, 460V 100 CV, 575V 125 CV, Trifásico, 60 Hz. Dimensiones totales: 18 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de profundidad x 32 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CPEM16
  • Fabricante: Westinghouse
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • Voltaje del motor: 480
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 32
Detalles adicionales del producto
Arrancador de motor Westinghouse de 460 V - 100 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente