Arrancador de motor Westinghouse tamaño 4 con protector de circuito de motor de 150 amperios (100 HP, 480 voltios, 3 PH, 60 HZ)

Arrancador de motor Westinghouse tamaño 4 con protector de circuito de motor de 150 amperios (100 HP, 480 voltios, 3 PH, 60 HZ)

Arrancador de motor Westinghouse tamaño 4 con protector de circuito de motor de 150 amperios. GO No: CH33543. Servicio de Energía: 480 Voltios, Trifásico, 3 W, 60 Hz. HP máximo: 100. Control: 120 Voltios. Industrias de diagrama de cableado: WD-3. Supervisor de circuito de motor Eaton de 150 amperios: 150 amperios, 3 polos, n.º de catálogo: HMCP150T4C.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: REP78
  • Fabricante: Westinghouse
  • Modelo: Westinghouse
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 18
  • Peso libras): 45
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Arrancador de motor Westinghouse tamaño 4 con protector de circuito de motor de 150 amperios (100 HP, 480 voltios, 3 PH, 60 HZ)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente