Arrancador de transición cerrado Siemens WYE Delta - 250 HP

Arrancador de transición cerrado Siemens WYE Delta - 250 HP

Arrancador de transición cerrado Siemens WYE Delta. PO No: 1076, SO No: 1687022. Capacidad del motor: 250 HP, 460 V, 1.15 SF, 286 FLA, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 15 pulgadas de ancho x 4 pies 9 pulgadas de alto (ACN195).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI1121
  • Fabricante: Siemens
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
  • Tipo de arranque del motor del compresor: Other Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • # motores: 0
  • Fabricante de motores: SIEMENS
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 57
  • ACN: 195
Detalles adicionales del producto
Arrancador de transición cerrado Siemens WYE Delta - 250 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente