Arrancador eléctrico de voltaje reducido de 460 V Ram Industries - 269 HP

Arrancador eléctrico de voltaje reducido de 460 V Ram Industries - 269 HP

Arrancador de motor fabricado por Ram Industries: RI1 FDP265A. AC3: 265A. AC1: 350A. Pieza Ram IndustriesDBSC3-JR. Serie: ATR-019. HP máximo: 208V / 119 HP, 230V / 131 HP, 460V / 269 HP, 575V / 335HP. FLA máx.: 325. LRA máx.: 2350. DBS. Ram Industries Leesport, Pensilvania. Dimensiones totales del motor de arranque: 18 largo x 11 ancho x 13,5 alto (pulgadas). El arrancador de voltaje reducido DBS (estado sólido de derivación digital) es un dispositivo de arranque de motor controlado por microprocesador que utiliza seis SCR (rectificadores controlados por silicio) para reducir electrónicamente el voltaje aplicado a un motor de inducción de CA, lo que permite que el motor arranque con una corriente reducida. Debido a que el DBS acelera el motor de manera suave y continua, reduce la caída en el voltaje de suministro, así como el impacto mecánico en el equipo accionado, que normalmente se experimenta con métodos de arranque electromecánicos de dos pasos y de voltaje reducido. El DBS se puede programar para proporcionar un aumento gradual del par, desde Zero Mfg. Co hasta un par de rotor bloqueado casi completo, o para limitar las corrientes de arranque a un valor constante, lo que evita una caída excesiva de voltaje durante el arranque del motor.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HGPM043C
  • Fabricante: Ram Industries
  • Modelo: RI1 FDP265A
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
  • Tipo de arranque del motor del compresor: Other Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • # motores: 0
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Max HP: 208V / 119 HP, 230V / 131 HP, 460V / 269 HP, 575V / 335HP.
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 269
  • Voltaje del motor: 460
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 18
  • Ancho (pulgadas): 11
  • Altura (pulgadas): 13.5
Detalles adicionales del producto
Arrancador eléctrico de voltaje reducido de 460 V Ram Industries - 269 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente