Arrancador suave Benshaw RC2-0-S-077A-32C

Arrancador suave Benshaw RC2-0-S-077A-32C

Arrancador suave Benshaw serie RC2. Modelo: RC2-0-S-077A-32C. N.º de serie: 1301308. 77 amperios a plena carga, 30, 600 V CA, 50/60 Hz.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GHR06C
  • Fabricante: Benshaw
  • Modelo: RC2-0-S-077A-32C
  • Número de serie: 1301308
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 8
  • Ancho (pulgadas): 8
  • Altura (pulgadas): 24
  • Peso libras): 25
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: Mycom Reciprocating Compressor Package.
Arrancador suave Benshaw RC2-0-S-077A-32C

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente