- Detalles del producto
Arrancador suave de voltaje reducido Cutler-Hammer 2000 sin usar - 7-1/2 HP
Arrancador de voltaje reducido Cutler-Hammer 2000 sin usar. Modelo: 92EQ10002A0001A. Tipo: S701C15N3S. número de identificación 53522. Potencia nominal: 7-1/2 HP a 460 V; Potencia nominal: 5,5 KW a 380 a 400 V, 50 Hz, 7,5 kW a 440 V 50 Hz. Estado sólido con operación tipo arranque rápido, 380 - 480 VAC a 15 amperios, 3 polos, 50/60 Hz, trifásico. Tensión de control: 24 - 300 VAC/VDC. Dimensiones totales: 1-3/4 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 4-1/2 pulgadas de alto (ACN2a).
- Cantidad en stock: MBNC017.a
- Fabricante: Cutler-Hammer
- Modelo: 92EQ10002A0001A
- Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
- Longitud (Pulgadas): 1.75
- Ancho (pulgadas): 5
- Altura (pulgadas): 4.5
- ACN: 2a
- Año de fabricación: 2000
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!














