Arrancador Suave Telemecanique Altistart 48 - 60 a 200 HP

Arrancador Suave Telemecanique Altistart 48 - 60 a 200 HP

Arrancador Suave Telemecanique Altistart 48 - 60 a 200hp. Serie ATS48C21YU. 208/230 V a 440/460/575 V. El Soft Start ATS48 es un controlador con 6 tiristores. Se utiliza para el arranque y parada suaves controlados por el par de motores asíncronos trifásicos de jaula de ardilla dentro del rango de potencia. Ofrece funciones de arranque suave y desaceleración junto con funciones de protección de máquinas y motores, así como funciones para comunicarse con los sistemas de control. Estas funciones están diseñadas para su uso en aplicaciones de última generación en máquinas centrífugas, bombas, ventiladores, compresores y transportadores, que se utilizan principalmente en las industrias de la construcción, alimentos y bebidas y química. Los algoritmos de alto rendimiento del controlador ATS48 contribuyen significativamente a su robustez y facilidad de configuración. (ACN31)(H10)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDTD1021.7a
  • Fabricante: Telemecanique
  • Modelo: ATS48C21YU
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • # motores: 0
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Arrancador Suave Telemecanique Altistart 48 - 60 a 200 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente