Arrancador Suave Telemecanique sin uso - 100/125/250 HP

Arrancador Suave Telemecanique sin uso - 100/125/250 HP

Arrancador suave Telemecanique sin usar: 100/125/250 HP. Modelo: Altistart 3. S/N: ATS23PC30N. Requisitos de control: 220-240/440-500 V, 8 amperios, 50/60 Hz, monofásico. Requisitos de energía: 208-230/460. Los arrancadores suaves Altistart ofrecen desaceleración controlada, limitación de los picos de corriente al arrancar, proporcionan un "impulso" de arranque en cualquier condición y aumentan la vida útil de la máquina. Las aplicaciones incluyen: bombas, compresores, transportadores, ventiladores y máquinas de alta inercia. Dimensiones totales: 14-1/2 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 28 pulgadas de alto (ACN25).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBBP2416.1a
  • Fabricante: Telemecanique
  • Modelo: Altistart3
  • Número de serie: ATS23C30N
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Arrancador Suave Telemecanique sin uso - 100/125/250 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente