- Detalles del producto
Arrancadores con variador de frecuencia ajustable Eaton SVX 9000 - 800 HP
Arrancador con variador de frecuencia ajustable Eaton SVX 9000. Número de serie: 12784850. Número de gato: SVX80014AAP1P3. IR y estilo: SYW99265-001. HP nominal: 800. Sobrecarga IL: 1,10. Código de software: 0. Código de fecha: 071210. Caja: Nema de gran tamaño tipo 1. Entrada: 480 VCA, trifásica, 550/60 HZ, 930 A RMS. Salida: 0 a 480 VAC, 3 Ph, 1 a 500 HZ, 960 A RMS. Dimensiones totales: 60 pies de ancho x 2 pies 6 pulgadas de largo x 8 pies 3 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: NTSD04B-01
- Fabricante: Eaton
- Modelo: SVX9000
- Número de serie: 12784850 & 12784861
- Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
- Tipo de arranque del motor del compresor: Other Motor Starter
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Input: 480 VAC, 3 Ph, 550/60 HZ, 930 A RMS. Output: 0 to 480 VAC, 3 Ph, 1 to 500 HZ, 960 A RMS.
- Caballos de fuerza del motor (HP): 800
- Longitud (Pulgadas): 30
- Ancho (pulgadas): 720
- Altura (pulgadas): 99
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!



























