Arrancadores con variador de frecuencia ajustable Eaton SVX 9000 - 800 HP

Arrancadores con variador de frecuencia ajustable Eaton SVX 9000 - 800 HP

Arrancador con variador de frecuencia ajustable Eaton SVX 9000. Número de serie: 12784861. Número de gato: SVX80014AAP1P3. IR y estilo: SYW99265-001. HP nominal: 800. Sobrecarga IL: 1,10. Código de software: 0. Código de fecha: 071210. Caja: Nema de gran tamaño tipo 1. Entrada: 480 VCA, trifásica, 550/60 HZ, 930 A RMS. Salida: 0 a 480 VAC, 3 Ph, 1 a 500 HZ, 960 A RMS. Dimensiones totales: 60 pies de ancho x 2 pies 6 pulgadas de largo x 8 pies 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NTSD04B-02
  • Fabricante: Eaton
  • Modelo: SVX9000
  • Número de serie: 12784850 & 12784861
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
  • Tipo de arranque del motor del compresor: Other Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Input: 480 VAC, 3 Ph, 550/60 HZ, 930 A RMS. Output: 0 to 480 VAC, 3 Ph, 1 to 500 HZ, 960 A RMS.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 800
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 720
  • Altura (pulgadas): 99
Detalles adicionales del producto
Arrancadores con variador de frecuencia ajustable Eaton SVX 9000 - 800 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente