Arrowhead Conveyor Corporation Transportador de acero inoxidable

Arrowhead Conveyor Corporation Transportador de acero inoxidable

Arrowhead Conveyor Corporation Transportador de acero inoxidable 131 pies, (10) piezas rectas: 20 pies, 20 pies, 17 pies 2 pulgadas, 14 pies 10 pulgadas, 11 pies 8 pulgadas, 10 pies, 6 pies 4 pulgadas, 7 pies 7 pulgadas, 7 pies 2 pulgadas, 5 pies 9 pulgadas, (2) piezas de 45 grados, 2 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho, Vigas de 5 pulgadas, 6 pulgadas de ancho a los rieles laterales, menos transmisión y correa, dimensiones totales 131 pies 6 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 135.SGM12080.15
  • Fabricante: Arrowhead Conveyor
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Arrowhead Conveyor Corporation Transportador de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente