Ashcroft 35W1005PH 02L Pressure Gauge (30 PSI)

Ashcroft 35W1005PH 02L Pressure Gauge (30 PSI)

Ashcroft Pressure Gauge. Size: 3.5 in. Case: ABS. Connection Size: 1/4 NPT Lower. Max Pressure Range: 30 PSI.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RSI26
  • Fabricante: Ashcroft
  • Modelo: 35W1005PH 02L
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 1
  • Ancho (pulgadas): 4
  • Altura (pulgadas): 4
  • Peso libras): 4
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Ashcroft 35W1005PH 02L Pressure Gauge (30 PSI)