Aspas del ventilador de la torre de enfriamiento Marley

Aspas del ventilador de la torre de enfriamiento Marley

Aspa del ventilador de la torre de enfriamiento Marley. Dimensión: 1 pie 1 pulgada en la base de la hoja, 8 pulgadas en la punta de la hoja. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgada de ancho x ¼ de pulgada de espesor. (ACN12)(BL).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CHDM01C-01
  • Fabricante: Marley
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 40
  • Ancho (pulgadas): 13
  • Altura (pulgadas): 0.25
  • ACN: 12
Detalles adicionales del producto
Aspas del ventilador de la torre de enfriamiento Marley
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente