Aspiradora DeLaval de acero inoxidable - 115 galones

Aspiradora DeLaval de acero inoxidable - 115 galones

Aspirador DeLaval de acero inoxidable para sistema HTST. Modelo: 650. Capacidad de 35,000 lb/hr. Volumen aproximado: 115 galones. (3) placas perforadas de 1 pie y 11 pulgadas con (4) orificios de 3-1/4 pulgadas. (2) placas sólidas de 1 pie 5-3/4 pulg. (1) 1 pie 6 pulgadas de diámetro. flotador. (2) 5-5/8 pulg. de diámetro. Ventanas de cristal. (1) Entrada S-line de 3 pulgadas. (1) Entrada S-line de 2-1/2 pulg. (1) Salida S-line de 3 pulgadas. Dimensiones interiores: 2 pies 1 pulgada de diámetro. x 4 pies 7-1/2 pulgadas de pared recta. Dimensiones totales: 3 pies 1-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 7-1/2 pulgadas de ancho x 7 pies 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: G-510
  • Fabricante: DeLaval
  • Modelo: 650
Detalles de la placa
Refrigerante anterior
  • Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 37.5
  • Ancho (pulgadas): 31.5
  • Altura (pulgadas): 87
Detalles adicionales del producto
Aspiradora DeLaval de acero inoxidable - 115 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente