Aspiradora y sopladora Shick/Tuthill

Aspiradora y sopladora Shick/Tuthill

Aspiradora y sopladora Tuthill: N.° de modelo: 5514-46L3W, N.° de serie: 1622810710., Motor Leeson: CC: 005A, N.° de cat.: G150023.60, Marco: 326T, Diseño: B, Fase: 3, Modelo: C326T17FB9D, Incluye: TEFC, Fecha: 02010, Servicio: Cont, Max Amb: 40, INS CL: F5, Número de serie: 100046, Hp: 50, Voltios: 208-230/460, Código: G, SF: 1.25, RPM: 1770, Amperios : 128-117.8/58.9, PF: 85.5, Ef. Nom.: 93.0, PE BRG: 6312, OPE Brg: 6312. Peso: 561 lbs., Silenciador universal: N.° de modelo: URB-6, N.° de pieza: 55106AA, N.° de serie: B5166-06-1 Soluciones de filtración de aire y control de ruido.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OTIS53
  • Fabricante: Shick/ Tuthill
  • Modelo: 5514-46L3W
  • Número de serie: 1622810710
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Leeson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5,040
  • RPM del motor: 17,701,470
  • Voltaje del motor: 208-230/460, 190/280
  • Amperios de motor: 128-117.8/58.9, 115/57.5
  • Hercios del motor (Hz): 60/50
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 326T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 94
  • Ancho (pulgadas): 47
  • Altura (pulgadas): 78
  • Peso libras): 2,500
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Aspiradora y sopladora Shick/Tuthill

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente