Tanque de premezcla Audo: 35 galones

Tanque de premezcla Audo: 35 galones

Tanque de premezcla Audo: 35 galones. Modelo: 100B. S/N: 1143. Dimensiones del mezclador: 8 pulg. de diámetro. x 22 pulg. H. Motor mezclador Seitz Werke, 1/2 hp, 1680 rpm, 220 V, 2,1 amperios, 60 Hz. Motor de bomba Seitz Werke, 3/4 hp, 1655 rpm, 220 V, 2,6 amperios, 60 Hz. Variador de velocidad Lewa, min/max: 155/250 rpm. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. accesorio roscado, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 5/8 pulg. de diámetro. conexión de manguera (macho), (1) 1 pulg. de diámetro. puerto de bomba, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Válvula de elevación accionada manualmente. Dimensiones totales: 70 pulgadas de largo x 52 pulgadas de ancho x 44-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RCPK519.4a
  • Fabricante: Audo
  • Modelo: 100B
  • Número de serie: 1143

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Mix & Blend Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 2 in. dia. threaded fitting, (1) 2 in. dia. port. Outlets: (1) 5/8 in. dia. hose connection (male), (1) 1 in. dia. pump port, (1) 2-1/2 in. dia.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) H. Seitz Weke Mixer Motor and (1) Seitz Weke Pump Motor
  • Fabricante de motores: H. Seitz-Werke

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 70
  • Ancho (pulgadas): 52
  • Altura (pulgadas): 44.5

Detalles adicionales del producto

Tanque de premezcla Audo: 35 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente