Aurora 5X6X11 3801 CC 1800 CL Centrifugal Pump (30 HP, 1,200 GPM Max)

Aurora 5X6X11 3801 CC 1800 CL Centrifugal Pump (30 HP, 1,200 GPM Max)

Aurora 3800 Series Single Stage End Suction Pump. Model: 5X6X11 3801 CC 1800 CL. Serial No: AS21-51137. Size: 5X6X11 LB. Type:3801-SF. Impeller Dia: 9.75. Capacity: 1200 GPM
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PRCA01
  • Fabricante: Aurora
  • Modelo: 5X6X11 3801 CC 1800 CL
  • Número de serie: AS21-51137
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 1,200
  • RPM de velocidad máxima: 1,800
  • Temperatura máxima (F): 300
  • Presión máxima MAWP (PSI): 175
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 9.75
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Techtop
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 30
  • RPM del motor: 1,775
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 69.8/34.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 286JM
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 35
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 32
  • Peso libras): 550
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Producto comprado en: 2025
Aurora 5X6X11 3801 CC 1800 CL Centrifugal Pump (30 HP, 1,200 GPM Max)