AW Hughes Co. Inc. Emulsionante Comvair

AW Hughes Co. Inc. Emulsionante Comvair

AW Hughes Co. Inc. Emulsionante Comvair. Modelo 76. (8) Discos de corte no sanitarios. Motor Toshiba, 125 hp, 1770 rpm, 230/460 V, 300/150 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) embudo superior abierto de 3 pies 4-5/8 pulgadas de largo x 2 pies 11-5/8 pulgadas de ancho hasta (1) 5 pulgadas de diámetro. entrada del producto. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de descarga del accesorio ACME. La unidad está montada sobre ruedas para mayor movilidad. Dimensiones totales: 5 pies 8 pulgadas de largo x 3 pies 4-5/8 pulgadas de ancho x 4 pies 2-3/8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EKTF9066.11a
  • Fabricante: A. W. Hughes Co. Inc.
  • Modelo: 76
  • Número de serie: 160-7-125
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
AW Hughes Co. Inc. Emulsionante Comvair
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente