Axtons Manufacturing, Ltd. Tanque de presión/vacío de acero inoxidable - 47 galones

Axtons Manufacturing, Ltd. Tanque de presión/vacío de acero inoxidable - 47 galones

1994 Axton Manufacturing, Ltd. Tanque de presión/vacío de acero inoxidable. Capacidad aproximada: 47 galones. Dimensiones internas del tanque: 18 pulg. de diámetro. x 43 pulg. de pared recta. Material de construcción: acero inoxidable 316. Shell MAWP 53/FV psi a 100°F. Temperatura mínima del metal de la carcasa: -20 °F a 53 psi. Las características incluyen una entrada de Paul Mueller Co. de 1993, una bola rociadora y un sistema de filtro segmentado Micropure Filtration, modelo: PSF-20. Entrada/salida(s): (3) triple abrazadera de 1 pulgada, (2) sanitaria de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 6 pies 3 pulgadas de alto (ACN247).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSFF1016.12
  • Fabricante: Axton Manufacturing, Ltd.
  • Número de serie: 654
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Vacuum & Pressure Vessels
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 53/FV psi @ 100°F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20°F @ 53 psi
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet/outlet(s): (3) 1 in. tri-clamp, (2) 2 in. sanitary.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 28
  • Altura (pulgadas): 75
  • ACN: 247
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1994
Axtons Manufacturing, Ltd. Tanque de presión/vacío de acero inoxidable - 47 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente