AZO SLW-65D/14578-01-07.1. Bomba aspiradora

AZO SLW-65D/14578-01-07.1. Bomba aspiradora

Desviador de vacío Azo. Modelo: SLW-65D/14578-01-07.1. Número de serie: 89-04-0001. Ideal para realizar cambios rápidos en la alimentación del producto. La placa desviadora se mueve mediante un cilindro neumático de aire Rogatti. Entradas: (3) 2-1/2 pulg. de diámetro. a través del puerto. Salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Puertos pasantes. Dimensiones totales: 33-1/2 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNPM014B.3
  • Fabricante: AZO
  • Modelo: SLW-65D/14578-01-07.1.
  • Número de serie: 89-04-0001
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Vacuum
  • # Sumideros: 3
  • # Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.5
  • Entrada/Salida 2: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2.5
  • Entrada/Salida 3: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 3: 2.5
  • Entrada/Salida 4: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 4: 2.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 33.5
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 12
Detalles adicionales del producto
AZO SLW-65D/14578-01-07.1. Bomba aspiradora
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente