BAC 3-RS-94R Remote Sump Tank (94 Gallons)

BAC 3-RS-94R Remote Sump Tank (94 Gallons)

BAC Remote Sump Tank. Model: 3-RS-94R. Serial No: R95400454. Maximum Storage: 94 Gallons. Net Available Volume (Gal): 72 Gallons. Connection(MPT): 4 in.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NWTI05
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: 3-RS-94R
  • Número de serie: R95400454
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 37
  • Ancho (pulgadas): 33
  • Altura (pulgadas): 49
  • Peso libras): 240
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
BAC 3-RS-94R Remote Sump Tank (94 Gallons)