BAC AS1#-3163-033LART-RR Serpentín evaporador de amoníaco: 3 TR, 1 ventilador (temperatura baja/media)

BAC AS1#-3163-033LART-RR Serpentín evaporador de amoníaco: 3 TR, 1 ventilador (temperatura baja/media)

Baltimore AirCoil BAC AS1-3163-033LART-RR Serpentín evaporador de amoníaco - 3.15 TR, 1 ventilador (temperatura baja/media) Este serpentín evaporador tiene compatibilidad con serpentines de temperatura baja y media. esto le permite funcionar con bobinas húmedas o esmeriladas(TR) a 15TD. Una capacidad húmeda de 2520 (BTUH / °F TD) y un tonelaje estimado de 3,15(TR) a 15TD. Una capacidad helada de 2290 (BTUH / °F TD) y un tonelaje estimado de 3(TR) @15TD. Un flujo de aire de 3900 CFM con una velocidad frontal de 575 FPM. La unidad tiene serpentines de recirculación de alimentación superior con un sistema de descongelación por gas. Anteriormente la unidad funcionaba con amoníaco. El paquete incluye un motor Bluffton para el ventilador.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JBS07
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: AS1#-3163-033LART-R-R
  • Número de serie: U0700679-22
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Wet OR Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 2520
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 2.10
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 2290
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 1.91
  • Flujo de aire (CFM): 3900
  • Velocidad de la cara (FPM): 575
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 0.7
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Top
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Nivel de sonido (dbA @ 10): 74
  • Aletas por pulgada: 3
  • # Aficionados: 1
  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Fan Motor
  • Fabricante de motores: Bluffton
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1140
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 2.0/1.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 56
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 38
  • Altura (pulgadas): 39
  • Peso libras): 450
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
BAC AS1#-3163-033LART-RR Serpentín evaporador de amoníaco: 3 TR, 1 ventilador (temperatura baja/media)

Precio:
$5,000
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente