BAC FXV-0806A-12D-G Cooling Tower (29 Nominal Tons, 7.5 HP, 230/460V)

BAC FXV-0806A-12D-G Cooling Tower (29 Nominal Tons, 7.5 HP, 230/460V)

BAC FXV Series Cooling Tower. Model: FXV-0806A-12D-G. Serial No: U147835502-01. Belt No: 2888. Nominal Tons: 29.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTWP01
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: FXV-0806A-12D-G
  • Número de serie: U147835502-01
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 29
  • ¿Bomba incluida?: No
  • Tipo de circuito: Closed
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Fan Motor - 3 HP, 230/460 Volt, 3 Ph, 60 Hz.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 102
  • Ancho (pulgadas): 84
  • Altura (pulgadas): 144
  • Peso libras): 4,890
  • # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2001
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
BAC FXV-0806A-12D-G Cooling Tower (29 Nominal Tons, 7.5 HP, 230/460V)