BAC RK0819 Condenser Spray Nozzles & Grommets (12)

BAC RK0819 Condenser Spray Nozzles & Grommets (12)

BAC 360 Degree Condenser Spray Nozzles & Grommets. Part No: RK0819. 12 Qty Per Bag.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CBRE56
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: RK0819
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 5
  • Peso libras): 10
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
BAC RK0819 Condenser Spray Nozzles & Grommets (12)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente