Agotado
Pase el cursor sobre la imagen para ampliaO
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
BAC TSU-940G Generador de hielo en tubo (refrigeración de amoníaco (R-717 | NH3), 38 toneladas por día)
Almacenamiento Térmico Serie BAC G. Modelo: TSU-940G, Serie: U084557701. LBS de hielo: Inundado por gravedad: 70890 LBS. Bomba recirculada: 75,970 LBS. Aprox. Peso operativo (LBS): 147700, Bomba de aire (HP): 5 HP, Volumen de agua (Gal): 280, Volumen del serpentín: 1655, Conexión de agua (entrada/salida): 8 pulgadas. La carga de refrigerante indicada es la carga operativa para inundación por gravedad. sistema a 15 F. Dimensiones totales (pulg.): 312 L x 142 W x 96 H. Unidad de almacenamiento del enfriador de hielo BAC Mantiene una temperatura del agua constantemente baja. Ideal para enfriamiento por lotes en aplicaciones industriales y de enfriamiento de procesos, como lecherías, cervecerías, fabricantes de productos químicos, enfriamiento de productos alimenticios, procesos de embotellado, enfriamiento de productos agrícolas y más. En el modo de funcionamiento de producción de hielo, el hielo se forma haciendo circular glicol o refrigerante a través de los serpentines de la unidad. En el modo de funcionamiento Enfriamiento solo con hielo, la unidad del compresor está apagada y el agua circula a través de los tubos helados. Buque inundado de refrigeración Phillips: Junta Nacional: 11934, Número de serie: 0827250-01. Año de construcción: 2008. MAWP 250 PSI a 450 F. MDMT: -20 °F a 250 PSI. ext. MAWP: 15 PSI a 450 F. Dimensiones (pulg.): 151 largo x 64 ancho x 64 alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RRK16
- Fabricante: BAC
- Modelo: TSU-940G
- Número de serie: U084557701.
Detalles del enfriador
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 312
- Ancho (pulgadas): 142
- Altura (pulgadas): 96
- Peso libras): 25,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!




























































