BAC VC2-377 Evaporative Condenser (377 Nominal Tons)

BAC VC2-377 Evaporative Condenser (377 Nominal Tons)

BAC VC2 Evaporator Condenser. Model: VC2-377. Serial No: U064558501. Belt No: 2B133. Base Heat Rejection(MBH): 5,542. Ammonia Tons: 267. Nominal Tons: 377. CFM: 68400. R-717 Operation Charge: 445 LBS. Internal Coil Volume(Ft3): 49.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EFI01
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VC2-377
  • Número de serie: U064558501
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 377
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 267
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 49
  • Unidad CFM (CFM): 68,400
  • Presión de diseño (PSI): 350
  • Calificación de condición de la bobina superior: Bronze - Scale Build Up- Rust Build Up
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Bronze - Scale Build Up- Rust Build Up
  • Clasificación de presión del circuito 1: Pending Test
  • Clasificación de presión del circuito 2: Pending Test
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 140
  • Ancho superior (pulgadas): 142
  • Altura superior (pulgadas): 72
  • Peso superior (LBS): 10,300
  • Longitud inferior (pulgadas): 140
  • Ancho inferior (pulgadas): 142
  • Altura inferior (pulgadas): 108
  • Peso inferior (LBS): 5,340
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Fan Motor: 15 hp, 460 v, 3 ph, 60 hz.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 142
  • Ancho (pulgadas): 132
  • Altura (pulgadas): 163
  • Peso libras): 24,690
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2026
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
BAC VC2-377 Evaporative Condenser (377 Nominal Tons)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente