BAC VC2-N301 Evaporative Condenser (301 Nominal Tons)

BAC VC2-N301 Evaporative Condenser (301 Nominal Tons)

BAC Evaporative Condenser. Model: VC2-N301. Serial No:U000787501. Belt No: 4B-136. CFM: 48550. Nominal Tons: 301 TR. Ammonia Tons: 213 Tons. R-717 Operating Charge(lbs): 430. Internal Coil Volume(ft3): 47.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HCIJ06
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VC2-N301
  • Número de serie: U000787501
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 301
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 213
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 47
  • Unidad CFM (CFM): 48,850
  • Presión de diseño (PSI): 350
  • Calificación de condición de la bobina superior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: Pending Test
  • Clasificación de presión del circuito 2: Pending Test
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 142
  • Ancho superior (pulgadas): 94
  • Altura superior (pulgadas): 48
  • Peso superior (LBS): 9,860
  • Longitud inferior (pulgadas): 180
  • Ancho inferior (pulgadas): 94
  • Altura inferior (pulgadas): 114
  • Peso inferior (LBS): 3,950
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 3
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 385
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Fan Motor - 15 Hp, 230/460 Volts, 3 Ph, 60 Hz. (1) Spray Pump - 3 Hp, 230/460 Volt, 3 Ph, 60 Hz.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 180
  • Ancho (pulgadas): 94
  • Altura (pulgadas): 162
  • Peso libras): 13,810
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
BAC VC2-N301 Evaporative Condenser (301 Nominal Tons)