Condensador evaporativo BAC VCA-433A (433 toneladas nominales)

Condensador evaporativo BAC VCA-433A (433 toneladas nominales)

Condensador evaporativo de amoníaco BAC serie VCA. Modelo: VCA-433A. N.º de serie: U147208101-01. N.º de registro de emisiones: OH7705.5CR3. N.º de correa: 2B148. CFM: 57100. Carga operativa (LBS): 307. Volumen del serpentín interno: 76.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GHRC09
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VCA-433A
  • Número de serie: U147208101-01
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 433
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 307
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 76
  • Unidad CFM (CFM): 57,100
  • Presión de diseño (PSI): 300
  • Calificación de condición de la bobina superior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 1: 10/28/2026
  • Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 2: 10/28/2026
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 143
  • Ancho superior (pulgadas): 118
  • Altura superior (pulgadas): 72
  • Peso superior (LBS): 14,530
  • Longitud inferior (pulgadas): 152
  • Ancho inferior (pulgadas): 118
  • Altura inferior (pulgadas): 110
  • Peso inferior (LBS): 3,970
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? No
  • Bomba HP recomendada: 5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 500
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) Fan Motors - 7.5 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 Volts.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 152
  • Ancho (pulgadas): 118
  • Altura (pulgadas): 192
  • Peso libras): 18,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2001
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Condensador evaporativo BAC VCA-433A (433 toneladas nominales)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente