Bakers Aid Depósitos portátiles de acero inoxidable

Bakers Aid Depósitos portátiles de acero inoxidable

Contenedor/depósito de productos de acero inoxidable Baker's Aid, modelo RFF118, S/N 783, con bomba Haight modelo 30, S/N 953230, motor Leeson, modelo M4C17FB16B, 1725 rpm, 115 voltios, 60 hz. La bomba tiene entrada/salida de 1 pulg. Dimensiones totales 13 pulgadas de ancho, 26 pulgadas de largo, 22 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPH607.1a
  • Fabricante: Bakers Aid
  • Modelo: RFF118
  • Número de serie: 783
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Leeson
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 115
  • Amperios de motor: 6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 13
  • Ancho (pulgadas): 26
  • Altura (pulgadas): 22
Detalles adicionales del producto
Bakers Aid Depósitos portátiles de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente