Bakers Aid Depósitos portátiles de acero inoxidable

Bakers Aid Depósitos portátiles de acero inoxidable

Bakers Aid Depósitos portátiles de acero inoxidable con bomba montada Haight de 1/3 hp. 26 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de profundidad.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPH608.1a
  • Fabricante: Bakers Aid
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Other
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 26
  • Ancho (pulgadas): 13
  • Altura (pulgadas): 13
Detalles adicionales del producto
Bakers Aid Depósitos portátiles de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente