Balanza de humedad digital científica CSC

Balanza de humedad digital científica CSC

Balanza de humedad digital científica CSC. La balanza de humedad digital determina el porcentaje de humedad y el porcentaje de sólidos al 0,1%. Interfaz RS232 integrada para una fácil grabación de pruebas. Lo suficientemente resistente para el laboratorio y el entorno de producción. Extremadamente preciso y repetible. Fácil de usar incluso para operadores no técnicos. Carcasa: aluminio fundido con cámara de muestra cerrada. Fuente de calor: Lámpara infrarroja de 250 vatios (hay lámparas disponibles de 125 W y 375 W). Equilibrio: 100 gRam Industries de capacidad/0,001 gRam Industries legibilidad. 110-120 VCA, 50/60 HZ, 50 A. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto (ACN39).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SWCS24.6
  • Fabricante: CSC Scientific
  • Modelo: Digital Moisture Balance
  • Número de serie: 11911
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 15
  • ACN: 39
Detalles adicionales del producto
Balanza de humedad digital científica CSC
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente